Referencias
Beta Tools:42MP 14
Rubix:798163034000
fabricante:000420614
EAN:8014230158815



Documentos
Detalles de producto : 42MP 14-LLAVES COMBINADAS CROMADAS
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada cromadas brillantes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 255x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 73 g |
| Longitud | 180 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,39 € Sin IVA
/ unidad
18,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
