6066260 6 16X17 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 16X17 MM

Llaves de dos bocas similar DIN3110

Ver información técnica

Referencias

Gedore:6 16x17
Rubix:798179512000
fabricante:6066260
EAN:4010886606629
brand logo

Resumen técnico

Apertura16x17
Longitud205 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6066260 6 16X17 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 16X17 MM


Llaves de dos bocas

Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago ovalado antideslizante.
Tamaño no normalizado.
Double open ended spanner 16x17 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto128 g
Apertura16x17
Longitud205 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
10,12 € Sin IVA
/ unidad
12,25 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h