1211447 8791-3/8AF - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA 16 Z, 3/8p
Llave de boca abierta acoplable 16 Z (AF) 8791 - tamaño en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8791-3/8AF
Rubix:798173499000
fabricante:1211447
EAN:4002805924150

Detalles de producto : 1211447 8791-3/8AF - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA 16 Z, 3/8p
Conector de extremo abierto 16 Z, 3/8" Para acceder a pernos en ubicaciones estrechas y de difícil acceso, fácil de cambiar Forjado Acero cromo-vanadio, cromado mate Con pasador eyector para desbloqueo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Apertura | 3/8' (af) |
| Longitud | 32 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,28 € Sin IVA
/ unidad
64,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
