1RM-16

Llaves de carraca de boca - anilla métrica 1RM

Ver información técnica

Referencias

Bahco:1RM-16
Rubix:798210311000
EAN:7314153000637
brand logo

Resumen técnico

Apertura16
Longitud208 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1RM-16


Llaves de carraca anular métricas. Normas: ISO 1711-1 y DIN 3113. Material: acero de calidad de alta aleación. Posición de la mordaza: 15 grados con una cabeza más pequeña para una mejor accesibilidad. Carraca con 12 dientes en el anillo para una buena productividad en la aplicación. Perfil Dynamic Drive de 12 caras para una mayor vida útil de tornillos y tuercas. Ángulo de acción 5. Cómoda palanca para cambiar de dirección: izquierda / derecha. Tamaño más grande e indicación de tamaño por las dos caras para facilitar el reconocimiento. Cromado y pulido mate para una superficie de alta calidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto160 g
Apertura16
Longitud208 mm
Tipollave de trinquete
Acabadocromado
31,91 € Sin IVA
/ unidad
38,61 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h