42010032 8 32MM LLAVE ESTRELLA DE GOLPE
Llave estrella percusión versión pesada
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:42010032
Rubix:798259838000
EAN:4018754023141



Documentos
Detalles de producto : 42010032 8 32MM LLAVE ESTRELLA DE GOLPE
Llave de impacto con boca en estrella
Características: DIN 7444. De acero de acero de aleación de cromo.
Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
Características: DIN 7444. De acero de acero de aleación de cromo.
Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x48x193 mm |
|---|---|
| Peso neto | 661 g |
| Apertura | 47 |
| Longitud | 195 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,90 € Sin IVA
/ unidad
140,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
