1RM-10 LLAVE COMB.C/CARRACA 10MM
Llaves de carraca de boca - anilla métrica 1RM
Ver información técnicaReferencias
Bahco:1RM-10
Rubix:798210305000
EAN:7314153000576

Detalles de producto : 1RM-10 LLAVE COMB.C/CARRACA 10MM
Llaves de carraca anular métricas. Normas: ISO 1711-1 y DIN 3113. Material: acero de calidad de alta aleación. Posición de la mordaza: 15 grados con una cabeza más pequeña para una mejor accesibilidad. Carraca con 12 dientes en el anillo para una buena productividad en la aplicación. Perfil Dynamic Drive de 12 caras para una mayor vida útil de tornillos y tuercas. Ángulo de acción 5. Cómoda palanca para cambiar de dirección: izquierda / derecha. Tamaño más grande e indicación de tamaño por las dos caras para facilitar el reconocimiento. Cromado y pulido mate para una superficie de alta calidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Apertura | 10 |
| Longitud | 159 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,10 € Sin IVA
/ unidad
27,95 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h