6Z-3/8-7/16

Llaves de boca doble cara medidas en pulgadas 6Z

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:6Z-3/8-7/16
Rubix:798210568000
EAN:7314151832544
brand logo
Resumen técnico
Apertura3/8
Longitud153 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6Z-3/8-7/16


Llaves fijas medidas en inch. Normas: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 y ISO 3318. Material: acero de alta aleación de calidad. Forma en U para mayor comodidad. Offset 15 con cabezas extremadamente planas para una mejor accesibilidad. Marcado de las medidas más grande y en una sola dirección. Cromado satinado pulido. Forma en U patentada.

Cualidades

Imperial Double Open End Wrenches with Chrome Finish

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Apertura3/8
Longitud153 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,61 Sin IVA
/ unidad
6,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días