10-10X11 10 X 11 MM DOE SPANNER

Llave de dos bocas D3110 pulida 12 piezas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:40031011
Rubix:798219124000
EAN:4018754017751
brand logo

Resumen técnico

Apertura10x11
Longitud155 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 10-10X11 10 X 11 MM DOE SPANNER


Llaves de dos bocas

Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x26x155 mm
Peso neto40 g
Apertura10x11
Longitud155 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
7,59 € Sin IVA
/ unidad
9,18 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días