895M-27-32
Llaves de boca dobles, medidas métricas, con acabado fosfatado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:895M-27-32
Rubix:798211533000
EAN:7314151832889

Documentos
Detalles de producto : 895M-27-32
Llave de boca doble
Ángulo abierto de 15°
Acabado fosfatado
Acero aleado estándar
Norma: ISO 1085 y DIN 895
Mejor accesibilidad gracias al ángulo abierto de 15°
Mejor legibilidad e identificación gracias al marcado muy claro
Ángulo abierto de 15°
Acabado fosfatado
Acero aleado estándar
Norma: ISO 1085 y DIN 895
Mejor accesibilidad gracias al ángulo abierto de 15°
Mejor legibilidad e identificación gracias al marcado muy claro
Cualidades
Metric Double Open End Wrenches with Phosphate Finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 400 g |
|---|---|
| Apertura | 27x32 |
| Longitud | 270 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | bronce de pistola |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,75 € Sin IVA
/ unidad
15,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días