LOCKNUT-SOCKET-KM1

TUERCA FAG

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:LOCKNUT-SOCKET-KM1
Rubix:798472945000
fabricante:0390136260000
EAN:4012802013153
brand logo
Resumen técnico
Apertura28
Longitud57 mm
Tipollave de vaso
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LOCKNUT-SOCKET-KM1


Las llaves de vaso LOCKNUT-SOCKET son adecuadas para apretar y aflojar fácilmente tuercas de seguridad en ejes y manguitos de sujeción y desmontaje. Ocupan menos espacio en la circunferencia de la tuerca que las llaves de gancho y permiten utilizar carracas y llaves dinamométricas.
Para aumentar la seguridad en el trabajo, las llaves de vaso deben asegurarse con un pasador de bloqueo y un anillo de goma. Para ello, disponen de un orificio para el pasador de bloqueo y una ranura para el anillo de goma. El pasador de bloqueo y el anillo de goma están incluidos en el volumen de suministro.

Las llaves de vaso están disponibles en tamaños que se adaptan a las contratuercas KM0 a KM20.

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Apertura28
Longitud57 mm
Tipollave de vaso
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,61 Sin IVA
/ unidad
182,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días