6016080 2 10X12 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 10X12 MM

Llave 2 bocas estrella DIN838

Ver información técnica
Referencias
Gedore:2 10x12
Rubix:798179367000
fabricante:6016080
EAN:4010886601600
brand logo
Resumen técnico
Apertura10x12
Longitud195 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6016080 2 10X12 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 10X12 MM


Llave de dos bocas en estrella, acodada

Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Double ended ring spanner offset 10x12 mm * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto89 g
Apertura10x12
Longitud195 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,10 Sin IVA
/ unidad
15,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días