943BX 8-LL DE VASO HEX BIMATERIAL LARGO
LLAVES DE TUBO HEXAGONALES TIPO LARGO BETA 943
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:943BX 8
Rubix:798168233000
fabricante:009430008
EAN:8014230381275

Detalles de producto : 943BX 8-LL DE VASO HEX BIMATERIAL LARGO
ISO 2236 UNI 6750<br/>Con mango bimaterial, adecuado para atornillados rápidos y repetitivos<br/>El espesor mínimo de las bocas hexagonales permite el acceso en espacios reducidos <br/>El orificio de descarga interno facilita la maniobra en tuercas con partes roscadas salientes<br/>En la cabeza de la llave hay una triple marca de la medida para facilitar la identificación.<br/>Acabado cromado<br/>
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 152 g |
| Apertura | 8 |
| Longitud | 282 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,34 € Sin IVA
/ unidad
20,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días