LLAVE 6003 JOKER 10X125

Llaves combinadas Joker

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05020201001
Rubix:798928849000
fabricante:05020201001
EAN:4013288212542
brand logo

Resumen técnico

Apertura10
Longitud125 mm

Documentos

Detalles de producto : LLAVE 6003 JOKER 10X125


Llaves combinadas Joker

Características: de acero de cromo-molibdeno con recubrimiento de cromo-níquel. Lado de boca en estrella acodado a 15°. La posición de la boca de 7,5° en combinación con el perfil especial de doble hexágono permite ángulos de retorno de 15° cuando se gira la llave entre los distintos ajustes de apriete.

Aplicación: especialmente diseñado para su uso en condiciones de trabajo muy estrechas.

Cualidades

•Especially suitable for tight spaces
The special open end geometry expands the placement possibilities of the tool
The low return angle in the open end "takes" the screw every 15°
Slim ring side with 15° crank
With Take it easy tool finder: colour coding by size

Información técnica


Atributos
Apertura10
Longitud125 mm
17,31 Sin IVA
/ unidad
20,95 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días