Referencias
Gedore:7 25
Rubix:798173270000
fabricante:6092340
EAN:4010886609231

Detalles de producto : 6092340 7 25 - LLAVE COMBINADA 25 MM
Llaves combinadas, rectas
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago hueco estable manejable.
* Tamaño no normalizado.
° Lado de boca en estrella con perfil hexagonal.
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago hueco estable manejable.
* Tamaño no normalizado.
° Lado de boca en estrella con perfil hexagonal.
Combination spanner 25 mm Sizes 3 to 5.5 with hexagon ring, up from size 6 with UD profile * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 295 g |
|---|---|
| Apertura | 25 |
| Longitud | 290 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,23 € Sin IVA
/ unidad
24,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días