Referencias
Beta Tools:58 46
Rubix:798164924000
fabricante:000580046
EAN:8014230022475

Documentos
Detalles de producto : 58 46-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 255x98x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1242 g |
| Apertura | 46 |
| Longitud | 255 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,20 € Sin IVA
/ unidad
94,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
