Referencias
Beta Tools:142SN 12
Rubix:798169240000
fabricante:001420212
EAN:8014230424811



Documentos
Detalles de producto : 142SN 12-LL COMB.ARTICULADAS CON CARRACA
Juego de 12 llaves combinadas articuladas con carraca (art.
142sn)
142sn)
Cualidades
Swivel end ratcheting combination wrenches, chrome-plated
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 200x40x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 91,5 g |
| Apertura | 12 |
| Longitud | 174 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,93 € Sin IVA
/ unidad
31,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
