6058400 400 5/8X3/4AF - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA, ABIERTA 5/8X3/4p
Llave combinada 400 (AF) - medida en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:400 5/8x3/4AF
Rubix:798179735000
fabricante:6058400
EAN:4010886605844

Detalles de producto : 6058400 400 5/8X3/4AF - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA, ABIERTA 5/8X3/4p
• extremo de anillo curvado 15°
• apertura hexagonal girada 30°, apertura de 12 caras girada 15°
• medida 5/16x3/8 hasta 1/2x9/16AF con anillo hexagonal
• aplicación en tuberías hidráulicas (de freno)
• acero GEDORE-vanadium 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 178 g |
|---|---|
| Apertura | 5/8x3/4 |
| Longitud | 210 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,28 € Sin IVA
/ unidad
45,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
