6058830 400 30X32 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA, ABIERTA 30X32 MM

Llaves 2 bocas estrella abierta

Ver información técnica

Referencias

Gedore:400 30x32
Rubix:798179703000
fabricante:6058830
EAN:4010886605882
brand logo

Resumen técnico

Apertura30x32
Longitud300 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6058830 400 30X32 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA, ABIERTA 30X32 MM


Llaves de dos bocas en estrella, abierta

Características: DIN 3118. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada. Bocas en estrella acodadas 15°.
Apertura hexagonal desplazada 30°.
Llave de tuerca abocardada abierta UD 30x32 mm según DIN 3118 Anillo desplazado 15° respecto al eje Ranura hexagonal desplazada 30°, sección UD desplazada 15° Tamaños 8x10 a 12x14 mm con hexágono Para aplicaciones en conductos hidráulicos/frenos Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto575 g
Apertura30x32
Longitud300 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
66,58 € Sin IVA
/ unidad
80,56 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días