1565400 8798-65 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA 28 Z, 65 MM
Llave de extremo elevable 28 Z-8798
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8798-65
Rubix:798172862000
fabricante:1565400
EAN:4002805925560



Detalles de producto : 1565400 8798-65 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA 28 Z, 65 MM
Accesorio de extremo abierto 28 Z, 65 mm Para acceder a pernos en espacios reducidos y de difícil acceso, fácil de cambiar Acero cromo-vanadio, cromado mate Con retención por pestillo Tamaños especiales disponibles bajo pedido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2400 g |
|---|---|
| Apertura | 65 |
| Longitud | 75 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | satén/cromo |
| Diámetro | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
957,53 € Sin IVA
/ unidad
1158,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
