Referencias
Facom:440.5/8
Rubix:798217546000
EAN:3148517683273




Detalles de producto : 440.5/8 COMBI WRENCH AF 5/8p
• Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes.
• Alto nivel de prestaciones mecánicas y dimensiones reducidas que
respetan las normas aeronáuticas.
• Cabeza:
- Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para un mejor acceso
a los tornillos en serie o encastrados.
- Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo
la tuerca.
- Cabeza inclinada a 15°.
• Cabeza horquilla:
• Horquilla inclinada a 15°.
- Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para un mejor acceso.
• Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"1/2.
• Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA 5/8P
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 119 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 200x36x14 mm |
| Peso con embalaje | 115 g |
| Apertura | 5/8 |
| Longitud | 195 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,49 € Sin IVA
/ unidad
11,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días