4M-12-13 LLAVE ESTRELLA PLANA 12X13MM

Llave plana de doble extremo anular

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:4M-12-13
Rubix:798210504000
EAN:7314151829445
brand logo
Resumen técnico
Apertura12x13
Longitud143 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 4M-12-13 LLAVE ESTRELLA PLANA 12X13MM


Cabezas de paredes finas, biseladas en ambos lados
El perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos proporciona mayor vida útil para tornillos y tuercas
El acabado cromado micro mate proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Legibilidad e identificación optimizadas con marcado de alta claridad
Normas: ISO 1085, ISO 10103 y DIN 837

Cualidades

Llaves planas de doble extremo anular con acabado cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Apertura12x13
Longitud143 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,98 Sin IVA
/ unidad
13,29 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h