Referencias
Beta Tools:58 36
Rubix:798164922000
fabricante:000580036
EAN:8014230022451

Documentos
Detalles de producto : 58 36-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x76x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 703 g |
| Apertura | 36 |
| Longitud | 215 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,30 € Sin IVA
/ unidad
59,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
