6470470 304 15X17 - LLAVE POLIGONAL DE MEDIA LUNA 15X17 MM
Llave para tuercas en rincones
Ver información técnicaReferencias
Gedore:304 15x17
Rubix:798179439000
fabricante:6470470
EAN:4010886647042

Detalles de producto : 6470470 304 15X17 - LLAVE POLIGONAL DE MEDIA LUNA 15X17 MM
Llave de bloque de arranque nº 304
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, bocas en estrella de pared fina.
Aplicación: especial para lugares de difícil acceso, p. ej. trabajos en el motor.
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, bocas en estrella de pared fina.
Aplicación: especial para lugares de difícil acceso, p. ej. trabajos en el motor.
Half-moon ring spanner 15x17 mm Thin walled rings GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated Specialists in tight spaces
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Apertura | 15x17 |
| Longitud | 185 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,62 € Sin IVA
/ unidad
37,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días