Referencias
Beta Tools:78 70
Rubix:798165545000
fabricante:000780070
EAN:8014230023090



Documentos
Detalles de producto : 78 70-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2920 g |
| Apertura | 70 |
| Longitud | 325 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,83 € Sin IVA
/ unidad
210,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
