1494T 9,5-LLAVE DE VASO MACHO TRIANGULAR
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1494T 9,5
Rubix:798171107000
fabricante:014940289
EAN:8014230623726

Detalles de producto : 1494T 9,5-LLAVE DE VASO MACHO TRIANGULAR
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x70x23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 83 g |
| Apertura | 9.5 |
| Longitud | 85 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,27 € Sin IVA
/ unidad
11,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
