Referencias
Beta Tools:42MP 32
Rubix:798163046000
fabricante:000420632
EAN:8014230158938



Documentos
Detalles de producto : 42MP 32-LLAVES COMBINADAS CROMADAS
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada cromadas brillantes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x115x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 605 g |
| Longitud | 370 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,63 € Sin IVA
/ unidad
54,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
