27M-14-15

Llave de vaso

Ver información técnica

Referencias

Bahco:27M-14-15
Rubix:798212267000
EAN:7314150180554
brand logo

Resumen técnico

Apertura14x15
Longitud143 mm
Tipollave de vaso
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 27M-14-15


6-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
Standards: UNE 16586
SB: retail pack on a plastic info card

Cualidades

El perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntas proporciona una mayor vida útil a los tornillos y tuercas
El acabado micromate cromado proporciona una superficie de alta calidad
Acero de aleación de alto rendimiento
SB: ack de venta al público en una tarjeta informativa de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto160 g
Apertura14x15
Longitud143 mm
Tipollave de vaso
Acabadosatén/cromo
Diámetro21 mm
16,86 € Sin IVA
/ unidad
20,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días