2219557 7 R 36 - LLAVE COMBINADA DE CARRACA 36 MM

Llave fija con carraca

Ver información técnica

Referencias

Gedore:7 R 36
Rubix:798179335000
fabricante:2219557
EAN:4010886883426
brand logo

Resumen técnico

Apertura36
Longitud480 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2219557 7 R 36 - LLAVE COMBINADA DE CARRACA 36 MM


Llaves combinadas con carraca

Características: forma recta. Posición de boca 15°. Mecanismo de carraca dentado con precisión. Los pares de apriete superan las exigencias conforme a DIN 3110, ISO 3318.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, mate cromado. Ángulo de retorno de 7° hasta entrecaras de 15 mm, 6° hasta entrecaras de 27 mm y 5° hasta entrecaras de 36 mm. Boca rectificada exactamente al valor de entrecaras.
Llave combinada de carraca 36 mm Con el mismo tamaño en cada extremo Perfil plano UD Ángulo de trabajo: 7° de 8 a 15 mm, 6° de 16 a 27 mm y 5° de 30 a 36 mm Para aflojar y apretar rápidamente con la carraca Elevada transmisión del par de apriete Perfil hueco cómodo de sujetar Geometría resistente a la deformación con efecto de doble viga en T Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE Aspecto antideslumbrante gracias al cromado mate, inserto de bloqueo y trinquete fosfatados con manganeso Forjado en caliente Mordaza rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para superficies de contacto óptimas Tecnología GEDORE probada y combinada de nuevo: mordazas de llave del clásico no. En combinación con el adaptador 7 RA o 7 RB (pedir por separado), la llave 7 R puede utilizarse como carraca (de paletón) Patente europea solicitada

Información técnica


Atributos
Peso neto1208 g
Apertura36
Longitud480 mm
Tipollave de trinquete
Acabadocromado
133,16 € Sin IVA
/ unidad
161,12 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días