Referencias
Beta Tools:83 19X22
Rubix:798167794000
fabricante:000830019
EAN:8014230023632



Documentos
Detalles de producto : 83 19X22-LL POLIGON.DOBLES DE MEDIA LUNA
Llaves poligonales dobles de media luna
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 204 g |
| Apertura | 19x22 |
| Longitud | 231 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,40 € Sin IVA
/ unidad
45,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
