009430238 943 MQ8-LL DE VASO CON MANGO HEXAGONAL
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:943MQ 8
Rubix:798248046000
fabricante:009430238
EAN:8014230645643

Detalles de producto : 009430238 943 MQ8-LL DE VASO CON MANGO HEXAGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 142 g |
| Apertura | 8 |
| Longitud | 240 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,68 € Sin IVA
/ unidad
26,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
