Referencias
Beta Tools:55AS 1.7/16X1.5/8
Rubix:798167656000
fabricante:000550275
EAN:8014230022383



Documentos
Detalles de producto : 55AS 1.7/16X1.5/8-LL.FIJAS 2BOCAS ABIER.
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 375x86x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 901 g |
| Apertura | 1.7/16 |
| Longitud | 375 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,58 € Sin IVA
/ unidad
102,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
