6574760 894 16 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 16 MM

Llave fija 894 (MM)

Ver información técnica

Referencias

Gedore:894 16
Rubix:798175214000
fabricante:6574760
EAN:4010886657478
brand logo

Resumen técnico

Apertura16
Longitud155 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6574760 894 16 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 16 MM


Diseño según DIN 894, ISO 3318. Ángulo de mordaza = 15°. Acero al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfatado de manganeso hasta 38 mm, acero gris a partir de 41 mm. De 10 mm a 135 mm con agujero de suspensión. * no normalizado
Walter Titex

Información técnica


Atributos
Peso neto56 g
Apertura16
Longitud155 mm
Tipollave plana
Acabadofosfato
4,48 € Sin IVA
/ unidad
5,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días