10-13X14 13 X 14 MM DOE SPANNER
Llave de dos bocas D3110 pulida 12 piezas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:40031314
Rubix:798219129000
EAN:4018754017812



Documentos
Detalles de producto : 10-13X14 13 X 14 MM DOE SPANNER
Llaves de dos bocas
Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.
Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 6x32x190 mm |
|---|---|
| Peso neto | 70 g |
| Apertura | 13x14 |
| Longitud | 190 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,05 € Sin IVA
/ unidad
13,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días