Referencias
Gedore:894 105
Rubix:798175866000
fabricante:6578320
EAN:4010886657836

Detalles de producto : 6578320 894 105 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 105 MM
Diseño según DIN 894, ISO 3318. Ángulo de mordaza = 15°. Acero al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfatado de manganeso hasta 38 mm, acero gris a partir de 41 mm. De 10 mm a 135 mm con agujero de suspensión. * no normalizado
Walter Titex
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8905 g |
|---|---|
| Apertura | 105 |
| Longitud | 1000 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,57 € Sin IVA
/ unidad
449,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días