467F.3/8 LLAVE MIXTA FLEX CON TRINQUETE 3/8

467F - Llaves mixtas con trinquete articuladas en pulgadas

Ver información técnica
Referencias
Facom:467F.3/8
Rubix:798525699000
EAN:3148519347784
brand logo
Resumen técnico
Apertura3/8
Longitud136.5 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 467F.3/8 LLAVE MIXTA FLEX CON TRINQUETE 3/8


• Llaves mixtas con trinquete de cabezas articuladas: permiten llegar a las tuercas de difícil acceso. • Mecanismo con trinquete compacto y reversible por inversión de la llave. • Ángulo de recuperación de 5° (6° para las dimensiones 8 y 9 mm). • Cabeza a
LLAVE MIXTA CON TRINQUETE FLEX 3/8

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)138x20x8 mm
Peso con embalaje57 g
Apertura3/8
Longitud136.5 mm
Tipollave de trinquete
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,93 Sin IVA
/ unidad
25,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días