2302349 7 UR XL 18 - LLAVE DE BOCA CON CARRACA DE ANILLO XL, CONMUTABLE, 18 MM

Llave combinada de carraca reversible extra larga 7 UR

Ver información técnica

Referencias

Gedore:7 UR XL 18
Rubix:798175697000
fabricante:2302349
EAN:4010886889787
brand logo

Resumen técnico

Apertura18
Longitud315 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2302349 7 UR XL 18 - LLAVE DE BOCA CON CARRACA DE ANILLO XL, CONMUTABLE, 18 MM


con las mismas medidas de apertura. Perfil UD. Lado del anillo inclinado 13°. Ángulo de trabajo: 7° de 13 a 15 mm y 6° de 16 a 24 mm. Para aflojar o apretar rápidamente con función de carraca. Alta transmisión de fuerza. Brazo de palanca largo para atornillar con gran potencia, 33 % más largo que las llaves convencionales. Cómoda en la mano gracias al perfil acanalado en el vástago. Geometría rígida a la torsión con perfil doble-T. Acero vanadio GEDORE 31CrV3. Aspecto sin reflejos gracias a la superficie cromada mate; anillo insertado y pala de bloqueo fosfatados con manganeso. Forjado en caliente. Mordaza exactamente rectificada según la medida de la apertura. Técnica probada GEDORE reunida de nuevo: mordaza de la clásica nr. 7 XL, vástago estable y perfilado de la nr. 7 y el mecanismo desarrollado de la U20-ratel. Patente solicitada para Europa.

Información técnica


Atributos
Peso neto310 g
Apertura18
Longitud315 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
58,59 Sin IVA
/ unidad
70,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días