Referencias
Stahlwille:40082020
Rubix:798219183000
EAN:4018754018857



Documentos
Detalles de producto : 13-20 20 MM COMBINATION SPANNER
Llaves combinadas, rectas
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x45x237 mm |
|---|---|
| Peso neto | 176 g |
| Apertura | 20 |
| Longitud | 230 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,60 € Sin IVA
/ unidad
30,98 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
