LLAVE ESTRELLA PLANA CARRACA 64.12X13
64 - Llaves de estrella plana con trinquete métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:64.12X13
Rubix:798217665000
EAN:3148517425149




Documentos
Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA PLANA CARRACA 64.12X13
• Llaves de estrella plana con trinquete: permiten acceder a la tuerca. • Mecanismo con trinquete compacto y reversible por inversión de la llave. • Angulo de recuperación a 5° (7,5° para la dimensión 6 mm; 6° para las dimensiones 7, 8 y 9 mm). • Dimensiones métricas: de 6 a 24 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE 12C PLANA TRINQUETE 12X13MM
Cualidades
llave estrella plana con trinquete: permiten acceder a la tuerca. mecanismo con trinquete compacto y reversible por inversión de la llave. ángulo de ajuste de 5° (7,5° para tamaño de 6 mm; 6° para los tamaños 7, 8 y 9 mm). medidas métricas: de 6 a 24 mm. presentación: cromado, satinado.
Aplicaciones
permiten acceder a la tuerca.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 89 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 170x25x9 mm |
| Peso con embalaje | 87 g |
| Apertura | 12x13 |
| Longitud | 170 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,18 € Sin IVA
/ unidad
44,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días