6476240 306 70 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 70 MM

Llave estrella percusión recto

Ver información técnica

Referencias

Gedore:306 70
Rubix:798175487000
fabricante:6476240
EAN:4010886647622
brand logo

Resumen técnico

Apertura70
Longitud320 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6476240 306 70 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 70 MM


Llaves de percusión con boca en estrella

Características: DIN 7444. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3.

Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
* Tamaño no normalizado.
Ring slogging spanner 70 mm Acc. to DIN 7444 Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35 * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto2580 g
Apertura70
Longitud320 mm
Tipollave de caja
119,84 Sin IVA
/ unidad
145,01 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días