Referencias
Beta Tools:55AS 5/16X11/32
Rubix:798167642000
fabricante:000550209
EAN:8014230022185



Documentos
Detalles de producto : 55AS 5/16X11/32-LL.FIJAS 2BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34 g |
| Longitud | 140 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,14 € Sin IVA
/ unidad
8,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
