6007680 1 B 1.13/16AF - LLAVE COMBINADA 1.13/16p

Llave combinada similar DIN3113B

Ver información técnica

Referencias

Gedore:1 B 1.13/16AF
Rubix:798177863000
fabricante:6007680
EAN:4010886600764
brand logo

Resumen técnico

Apertura1 13/16
Longitud550 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6007680 1 B 1.13/16AF - LLAVE COMBINADA 1.13/16p


Llave combinada nº 1 B en pulgadas americanas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo y delgado, posición de boca 15°. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Llave combinada 1.13/16" Anillo 10° desplazado del eje GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto1870 g
Apertura1 13/16
Longitud550 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
131,87 € Sin IVA
/ unidad
159,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días