Referencias
Facom:44.1P3/8X1P1/2
Rubix:798217491000
EAN:3148511048313

Detalles de producto : 44.1.3/8X1.1/2 O/ENDED AF WRENCH 1p3/8X1p1/2
• Llaves fijas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar para un mejor acceso. Ejemplos: pinzas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos. • Cabezas inclinadas a 15°. • Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"5/8. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE FIJA 1P3/8X1P1/2
Cualidades
Fork wrenches = forks are thinner than a standard mixed wrench for increased accessibility in layers. Examples: brake calipers, hydraulic hose lock nuts.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 320x82x12 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 971 g |
| Apertura | 1'3/8x1'1/2 |
| Longitud | 381 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,85 € Sin IVA
/ unidad
55,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
