41071719 23 17X19MM LLAVE DOBL E DE ESTRELLA, 10° ACODADA
Llave estrella doble DIN897
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:41071719
Rubix:798259859000
EAN:4018754021765



Documentos
Detalles de producto : 41071719 23 17X19MM LLAVE DOBL E DE ESTRELLA, 10° ACODADA
Llave de dos bocas en estrella nº 23, acodada plana
Características: DIN 897, ISO 10104. De acero de aleación de cromo, cromado. Posición del anillo acodada plana.
Características: DIN 897, ISO 10104. De acero de aleación de cromo, cromado. Posición del anillo acodada plana.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x27x258 mm |
|---|---|
| Peso neto | 162 g |
| Apertura | 17x19 |
| Longitud | 250 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,60 € Sin IVA
/ unidad
27,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días