7674760 4550-55 - LLAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX K 3/4 100-550 NM

Llave dinamométrica TORCOFIX K

Ver información técnica
Referencias
Gedore:4550-55
Rubix:798177775000
fabricante:7674760
EAN:4002805919941
brand logo
Resumen técnico
Par de apriete mínimo100 N.m
Par de apriete, máximo550 N.m
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7674760 4550-55 - LLAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX K 3/4 100-550 NM


Llave dinamométrica TORCOFIX K 3/4" 110-550 Nm Construcción robusta en tubo de acero barnizado Con cabeza de carraca cincada y piezas de plástico reforzadas con fibra de vidrio Función de carraca integrada, con cabeza de seta intercambiable, accionamiento por cuadradillo de empuje (a partir del nº 4550-40) Para un apriete bidireccional controlado simplemente cambiando el cuadradillo Clasificada según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A, con certificado de fábrica. Precisión de trabajo: +/- 3% de tolerancia del par ajustado en la escala. Se supera la especificación de la norma (+/- 4%).

Información técnica


Atributos
Peso neto3800 g
Par de apriete mínimo100 N.m
Par de apriete, máximo550 N.m
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Longitud957.5 mm
Peso3.56 kg
Fijación20 mm
Tipollave dinamométrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
784,40 Sin IVA
/ unidad
949,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días