Referencias
Bahco:7455-20
Rubix:798267324000
EAN:7314150125074





Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 4 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 20 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
Detalles de producto : 7455-20 LLAVE DINAM ESC 3/8 20 NM
• Escalas duales en Nm/libras pie y Nm/libras pulgada (tamaños: 5-25 Nm)
• La gama abarca valores de par de torsión de 1 a 1000 Nm /11 libras pulgada y 701 libras pie
• Se puede utilizar en sentido horario o antihorario
• Aplicación controlada de par de torsión de hasta el ± 4 % en sentido horario y antihorario
• El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
• Cabezas de carraca fija de 24-36 dientes con cuadradillo de 1/4" a 1" (de 1/4" a 1/2" con sistema de liberación rápida)
• Llave completamente metálica, con mecanismo sellado
• Mango metálico estriado antideslizamiento, resistente a los impactos, la presión y los productos químicos
• Las llaves de 5 a 340 Nm se presentan en un tubo semitransparente con colgador. El resto en una caja plástica individual.
• Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad, de acuerdo con ISO 6789-1:2017
• Fabricado en EE.UU.
Cualidades
Mechanical Adjustable Torque Click Wrench with Marked Scale and Fixed Ratchet Head
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 640 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 4 N.m |
| Par de apriete, máximo | 20 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 258 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,04 € Sin IVA
/ unidad
273,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días