MP300-2000 OVERLOAD PROTECTION AND PLANETARY GEARS, IN CARRY
Multiplicadores par apriete
Ver información técnicaReferencias
Stahlwille:53032000
Rubix:798320702000
fabricante:MP300 - 2000
EAN:4018754186808



Detalles de producto : MP300-2000 OVERLOAD PROTECTION AND PLANETARY GEARS, IN CARRY
Multiplicador de par de apriete MULTIPOWER
Características: carcasa de acero de cromo-vanadio. Con engranaje planetario y seguro contra sobrecarga. Gran precisión ± 5 %. Suministro en maletín incl. rueda solar de repuesto (seguro contra sobrecarga).
Aplicación: para el apriete controlado de tornillos y para soltar uniones roscadas con una llave dinamométrica. Ideal para construcción naval, de máquinas e instalaciones industriales, maquinaria de construcción y agrícola y técnica automovilística.
Características: carcasa de acero de cromo-vanadio. Con engranaje planetario y seguro contra sobrecarga. Gran precisión ± 5 %. Suministro en maletín incl. rueda solar de repuesto (seguro contra sobrecarga).
Aplicación: para el apriete controlado de tornillos y para soltar uniones roscadas con una llave dinamométrica. Ideal para construcción naval, de máquinas e instalaciones industriales, maquinaria de construcción y agrícola y técnica automovilística.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 153x290x310 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7000 g |
| Cuadrado de entrada | 1/2 '' |
| Cuadrado de salida | 1 '' |
| Peso | 7 kg |
| Longitud | 330 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3501,00 € Sin IVA
/ unidad
4236,21 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días