E.316-200D LLAVE DINAMO 200NM
E.316D - Llaves dinamométricas electrónicas par/ángulo
Ver información técnicaReferencias
Facom:E.316-200D
Rubix:798527044000
EAN:3148518450386


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 10 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 9 x 12 et 14 x 18 '' |
Detalles de producto : E.316-200D LLAVE DINAMO 200NM
• Precisión: - Par: ±2% entre 20% y 100% de la capacidad de la llave. - Angulo: ± 2°. • Fijación: 9 x 12 y 14 x 18 mm. • Modo de medición: pico o seguidor • Teclado bloqueable (el operador solo tendrá acceso al programa seleccionado y a la memorización de los resultados). • Unidad de medición: N.m, lbf.ft, lbf.in, Kg.cm y deg. • Preajuste posible de 9 valores de par y/o ángulo. • Memoria de 250 valores con conexión PC USB. • Suministradas con certificado de calibrado. • Suministradas en cofre de plástico y bandeja espuma.
LLAVE DINAMO LECTURA DE PAR 200NM
Cualidades
•ACCURACY: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°
FITTING: 9 x 12 and 14 x 18 mm
MODE: Measuring mode, peak or follower
FITTING: 9 x 12 and 14 x 18 mm
MODE: Measuring mode, peak or follower
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2400 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 810x125x78 mm |
| Peso con embalaje | 2348 g |
| Par de apriete mínimo | 10 N.m |
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 9 x 12 et 14 x 18 '' |
| Longitud | 474 mm |
| Peso | 2.4 kg |
| Fijación | 9x12 - 14x18 mm |
| Norma | ISO 6789 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
829,77 € Sin IVA
/ unidad
1004,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días