Referencias
Gedore:7482-01
Rubix:798172757000
fabricante:1427105
EAN:4002805927304


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 50 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 400 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 35/64x45/64 '' |
Detalles de producto : 1427105 7482-01 - DREMOMETER C-SE A+S
Ventajas técnicas/función:
• El bloqueo y aseguramiento (A+S) impide un ajuste accidental o manipulado, ofreciendo así mayor seguridad de proceso para el usuario
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3% del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4%).
• ligero pero robusto (porque la carcasa está fabricada de una pieza de aluminio) e insensible, muy práctico para el taller
• la fijación para herramientas permite un amplio programa de accesorios
• dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej., llave fija acoplable) como lateralmente (p. ej., carraca reversible y vaso)
• operación solamente en el centro del mango - no utilizar tubo de prolongación, ya que de otro modo pueden producirse desplazamientos de valor
• usar sólo con herramientas acoplables - de lo contrario pueden producirse desplazamientos de valor. Consulte la medida de encastre en el certificado. Utilice únicamente accesorios originales GEDORE.
• desgaste extremadamente bajo debido a la reducción de fuerza del mecanismo de palanca
• cadena de palanca forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y larga duración de uso
• manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete
• ajuste agradable mediante un elegante pomo de ajuste antipérdida en el extremo del mango
• con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable mediante nuestro propio laboratorio DAkkS a la norma nacional
• por ejemplo en producción en serie, donde siempre se debe apretar con el mismo valor
• el valor fijado puede ajustarse en fábrica o por cuenta propia mediante equipos de ensayo adecuados
• al hacer el pedido, por favor indique el valor en N·m cuando se desee el ajuste en fábrica (precio a consultar)
• El bloqueo y aseguramiento (A+S) impide un ajuste accidental o manipulado, ofreciendo así mayor seguridad de proceso para el usuario
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3% del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4%).
• ligero pero robusto (porque la carcasa está fabricada de una pieza de aluminio) e insensible, muy práctico para el taller
• la fijación para herramientas permite un amplio programa de accesorios
• dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej., llave fija acoplable) como lateralmente (p. ej., carraca reversible y vaso)
• operación solamente en el centro del mango - no utilizar tubo de prolongación, ya que de otro modo pueden producirse desplazamientos de valor
• usar sólo con herramientas acoplables - de lo contrario pueden producirse desplazamientos de valor. Consulte la medida de encastre en el certificado. Utilice únicamente accesorios originales GEDORE.
• desgaste extremadamente bajo debido a la reducción de fuerza del mecanismo de palanca
• cadena de palanca forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y larga duración de uso
• manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete
• ajuste agradable mediante un elegante pomo de ajuste antipérdida en el extremo del mango
• con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable mediante nuestro propio laboratorio DAkkS a la norma nacional
• por ejemplo en producción en serie, donde siempre se debe apretar con el mismo valor
• el valor fijado puede ajustarse en fábrica o por cuenta propia mediante equipos de ensayo adecuados
• al hacer el pedido, por favor indique el valor en N·m cuando se desee el ajuste en fábrica (precio a consultar)
Llave dinamométrica DREMOMETER C-SE A+S 14x18 80-400 Nm Ventajas técnicas/función: El bloqueo y aseguramiento (A+S) impide un ajuste accidental o manipulado, ofreciendo así mayor seguridad de proceso para el usuario clasificado según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3% del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4%). ligero pero robusto (porque la carcasa está fabricada de una pieza de aluminio) e insensible, muy práctico para el taller la fijación para herramientas permite un amplio programa de accesorios dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej., llave fija acoplable) como lateralmente (p. ej., carraca reversible y vaso) operación solamente en el centro del mango - no utilizar tubo de prolongación, ya que de otro modo pueden producirse desplazamientos de valor usar sólo con herramientas acoplables - de lo contrario pueden producirse desplazamientos de valor. Consulte la medida de encastre en el certificado. Utilice únicamente accesorios originales GEDORE. desgaste extremadamente bajo debido a la reducción de fuerza del mecanismo de palanca cadena de palanca forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo máxima precisión incluso en uso continuo intensivo larga vida útil y larga duración de uso manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete ajuste agradable mediante un elegante pomo de ajuste antipérdida en el extremo del mango con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable mediante nuestro propio laboratorio DAkkS a la norma nacional por ejemplo en producción en serie, donde siempre se debe apretar con el mismo valor el valor fijado puede ajustarse en fábrica o por cuenta propia mediante equipos de ensayo adecuados al hacer el pedido, por favor indique el valor en N·m cuando se desee el ajuste en fábrica (precio a consultar)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1700 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 50 N.m |
| Par de apriete, máximo | 400 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 35/64x45/64 '' |
| Longitud | 642 mm |
| Peso | 1.7 kg |
| Fijación | 14x18 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
757,76 € Sin IVA
/ unidad
916,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días