Referencias
Gedore:8480-01
Rubix:798175283000
fabricante:7714060
EAN:4002805848012


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 8 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 40 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 23/64x15/32 '' |
Detalles de producto : 7714060 8480-01 - DREMOMETER A-SE
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con un certificado de fábrica. Precisión: +/- 3% del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4%).
• ligera pero robusta (ya que la carcasa está fabricada en una sola pieza de aluminio) e insensible, muy adecuada para taller
• la toma de la herramienta permite un amplio programa de accesorios
• dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej., llave fija acoplable) como lateralmente (p. ej., carraca reversible y llave de vaso)
• operación solo en el centro del mango - no utilizar barra de extensión, ya que de otro modo pueden producirse desviaciones del valor
• operar únicamente con herramientas acoplables - de lo contrario pueden producirse desviaciones del valor. Consulte la medida en el certificado. Utilizar únicamente accesorios originales GEDORE.
• desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerzas del mecanismo de palanca
• cadena de palanca forjada fabricada en la herrería de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y larga duración de servicio
• manejo sencillo - apriete del par de apriete rápido y fiable
• ajuste agradable gracias a un elegante botón de ajuste a prueba de pérdida en el extremo del mango
• con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable a la norma nacional a través de nuestro propio laboratorio DAkkS
Llave dinamométrica DREMOMETER A-SE 9x12 8-40 Nm clasificado según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con un certificado de fábrica. Precisión: +/- 3% del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4%). ligera pero robusta (ya que la carcasa está fabricada en una sola pieza de aluminio) e insensible, muy adecuada para taller la toma de la herramienta permite un amplio programa de accesorios dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej., llave fija acoplable) como lateralmente (p. ej., carraca reversible y llave de vaso) operación solo en el centro del mango - no utilizar barra de extensión, ya que de otro modo pueden producirse desviaciones del valor operar únicamente con herramientas acoplables - de lo contrario pueden producirse desviaciones del valor. Consulte la medida en el certificado. Utilizar únicamente accesorios originales GEDORE. desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerzas del mecanismo de palanca cadena de palanca forjada fabricada en la herrería de calidad del propio grupo máxima precisión incluso en uso continuo intensivo larga vida útil y larga duración de servicio manejo sencillo - apriete del par de apriete rápido y fiable ajuste agradable gracias a un elegante botón de ajuste a prueba de pérdida en el extremo del mango con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable a la norma nacional a través de nuestro propio laboratorio DAkkS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 950 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 8 N.m |
| Par de apriete, máximo | 40 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 23/64x15/32 '' |
| Longitud | 361 mm |
| Peso | 0.95 kg |
| Fijación | 9x12 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
531,36 € Sin IVA
/ unidad
642,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días