Referencias
Gedore:7481-01
Rubix:798172756000
fabricante:1427091
EAN:4002805927298


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 20 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 120 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 23/64x15/32 '' |
Detalles de producto : 1427091 7481-01 - DREMOMETER B-SE A+S
Ventajas técnicas/función:
• Bloqueo y aseguramiento (A+S) impiden un ajuste accidental o manipulado, proporcionando mayor seguridad del proceso para el usuario
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con un certificado de fábrica. Precisión: +/- 3% del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4%).
• ligero pero robusto (puesto que la carcasa está fabricada en una sola pieza de aluminio) e insensible, muy adecuado para el taller
• el alojamiento de la herramienta permite un amplio programa de accesorios
• dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej. llave de vaso) como lateralmente (p. ej. trinquete reversible y vaso)
• operar únicamente en el centro del mango - no usar tubo de extensión, ya que de lo contrario pueden producirse desplazamientos del valor
• usar únicamente con herramientas de vaso - de lo contrario pueden producirse desplazamientos del valor. Consulte la medida en el certificado. Utilizar únicamente accesorios originales GEDORE.
• desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de esfuerzo del mecanismo de palanca
• cadena de palanca forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y larga durabilidad
• manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de giro
• ajuste agradable gracias a un elegante botón de ajuste antipérdida en el extremo del mango
• con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable a través de nuestro propio laboratorio DAkkS hasta la norma nacional
• por ejemplo en producción en serie, donde debe apretarse siempre al mismo valor
• el valor fijado de forma permanente puede ajustarse en fábrica o por el propio usuario mediante equipos de prueba adecuados
• al realizar el pedido, indique por favor el valor en N·m si desea el ajuste en fábrica (precio bajo petición)
• Bloqueo y aseguramiento (A+S) impiden un ajuste accidental o manipulado, proporcionando mayor seguridad del proceso para el usuario
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con un certificado de fábrica. Precisión: +/- 3% del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4%).
• ligero pero robusto (puesto que la carcasa está fabricada en una sola pieza de aluminio) e insensible, muy adecuado para el taller
• el alojamiento de la herramienta permite un amplio programa de accesorios
• dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej. llave de vaso) como lateralmente (p. ej. trinquete reversible y vaso)
• operar únicamente en el centro del mango - no usar tubo de extensión, ya que de lo contrario pueden producirse desplazamientos del valor
• usar únicamente con herramientas de vaso - de lo contrario pueden producirse desplazamientos del valor. Consulte la medida en el certificado. Utilizar únicamente accesorios originales GEDORE.
• desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de esfuerzo del mecanismo de palanca
• cadena de palanca forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y larga durabilidad
• manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de giro
• ajuste agradable gracias a un elegante botón de ajuste antipérdida en el extremo del mango
• con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable a través de nuestro propio laboratorio DAkkS hasta la norma nacional
• por ejemplo en producción en serie, donde debe apretarse siempre al mismo valor
• el valor fijado de forma permanente puede ajustarse en fábrica o por el propio usuario mediante equipos de prueba adecuados
• al realizar el pedido, indique por favor el valor en N·m si desea el ajuste en fábrica (precio bajo petición)
Llave dinamométrica DREMOMETER B-SE A+S 9x12 25-120 Nm Ventajas técnicas/función: Bloqueo y aseguramiento (A+S) impiden un ajuste accidental o manipulado, proporcionando mayor seguridad del proceso para el usuario clasificado según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con un certificado de fábrica. Precisión: +/- 3% del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4%). ligero pero robusto (puesto que la carcasa está fabricada en una sola pieza de aluminio) e insensible, muy adecuado para el taller el alojamiento de la herramienta permite un amplio programa de accesorios dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej. llave de vaso) como lateralmente (p. ej. trinquete reversible y vaso) operar únicamente en el centro del mango - no usar tubo de extensión, ya que de lo contrario pueden producirse desplazamientos del valor usar únicamente con herramientas de vaso - de lo contrario pueden producirse desplazamientos del valor. Consulte la medida en el certificado. Utilizar únicamente accesorios originales GEDORE. desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de esfuerzo del mecanismo de palanca cadena de palanca forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo máxima precisión incluso en uso continuo intensivo larga vida útil y larga durabilidad manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de giro ajuste agradable gracias a un elegante botón de ajuste antipérdida en el extremo del mango con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable a través de nuestro propio laboratorio DAkkS hasta la norma nacional por ejemplo en producción en serie, donde debe apretarse siempre al mismo valor el valor fijado de forma permanente puede ajustarse en fábrica o por el propio usuario mediante equipos de prueba adecuados al realizar el pedido, indique por favor el valor en N·m si desea el ajuste en fábrica (precio bajo petición)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1250 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 20 N.m |
| Par de apriete, máximo | 120 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 23/64x15/32 '' |
| Longitud | 474 mm |
| Peso | 1.25 kg |
| Fijación | 9x12 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
624,60 € Sin IVA
/ unidad
755,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días